無線LAN・ネットワーク機器 :「バーコード用」の検索結果
1ポート シリアルデバイスサーバー:異なるRS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに理想的。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsをサポート。TAA準拠。共通の利用環境を提供: すべてのデバイスサーバーで同じ管理ソフトウェアとウェブUIを共有。 どのOS上でも、共通のUIで個々のデバイスを表示/管理でき、Windowsソフトウェアを使って仮想COMポートの設定や、ネットワーク上の全デバイスサーバーの表示・管理が可能。多彩な設定オプション:TCP クライアント/サーバーモードに対応し、LAN 経由で 2 台のデバイスサーバー間のシリアルトンネリングを実現するRJ45 LANからRS232Cへの変換アダプター。設定のエクスポート/インポート、カスタムネーミング/ロケーション、管理者パスワード保護、将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネット/電源オプション:オートネゴシエーション機能搭載シングル10/100Mbps RJ45ポートシリアルデバイスサーバー。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作。電源アダプターが付属し、シリアルデバイス用のピン9を介して5Vに対応。丈夫で設置しやすい筐体:オールメタル製の筐体が過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮。レベル4ESD保護(気中15kV/接触8kV)に対応。壁面およびDINレール取り付け用金具付属。寸法:46.1x25x81.9mm。シリアル-IP変換アダプターファミリー:各種デバイスサーバーを取り揃えています。I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(1ポート、PoE対応)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
付属品DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、ユニバーサルACアダプター、クイックスタートガイド
材質スチール
長さ(mm)46
幅(mm)82
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)155
ポート数1
消費電力(W)15
適合規格IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、EIA/TIA-232
対応OSWindows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100 - 240
出力電流(A)3
対応リモート管理、オートMDIX、フルデュプレックスサポート
保存温度(℃)-20~75
インターフェースシリアル
極性DCプラグセンター:ポジティブ
入力電流(A)0.48
動作温度(℃)0~60
電源供給方式付属ACアダプタ
プロトコルRS-232
プラグタイプM
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタARJ-45
コネクタBDB9(シリアル)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルIP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP
ストップビット長1、2
データビット長7, 8
サージ電圧保護回路ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。