無線LAN・ネットワーク機器 :「切替器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
帯域の拡大:イーサネットケーブル(カテゴリ5e/6/6a)で4つの速度(10/100/1000/2500 Mbps)に対応する5ポートLAN切替器。コンテンツ共有、メディアストリーミング、802.11axアクセスポイント、NASその他の広帯域用途で待機時間を短縮。簡単導入:セットアップ不要の手軽に使えるアンマネージドスイッチで2.5GBASE-Tサポートを追加、データ転送レートをアップグレード。接続デバイスの最速スピードを自動的に検出、正面に見やすい診断LEDを配置。5ポート ギガビットスイッチ | 10/100/1000/2500 Mbps オートネゴシエーション | アンマネージド | 動作温度 0度 - 50度 | オールメタル筐体 | 9Kジャンボフレーム対応 | 壁面取り付けキット | 診断LED | ファンレス | 電源アダプタ付属(12VDC/1A)。利便性:オールメタル筐体、デスクスペースを取らないコンパクト型スイッチ。付属のキットで壁面設置が可能。セキュリティスロット(Kensington標準スロット)で盗難を防止。SoHo環境に適した静音ファンレス設計。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)
ポート数5
長さ(mm)120
幅(mm)155
高さ(mm)30
質量(kg)0.6
データ転送速度2.5Gbps
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
保証期間2年間
色ブラック
コネクタ5-RJ-45、1-12VDC
インジケータ1-電源LED-グリーン、5-上列LED-グリーン、5-下列LED-グリーン
スロットケンジントンスロット
インターフェースRJ45 (2.5G Ethernet)
動作温度範囲(℃)0~45
保存温度範囲(℃)-20~60
使用湿度(%RH)10~90
ケーブル長(m)100
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100~240AC
入力電流(A)0.5
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-イーサネットスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ、1-壁取り付けブラケットセット、1-クイックスタートガイド
仕様IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE 802.1p(QoS)
接続方式10/100/1000/2500 Mbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。