27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換 ポート数1 仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)22.6 ブラック 質量(g)22 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179 ジャンボフレーム【サポート】最大4K インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用 ケーブル長(mm)150 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 時間【MTBF】76600時間 互換性【ネットワーク】10/100Mbps チップセットASIX-AX88772C 転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス) インジケータ【LED】リンク、動作状況 USBタイプUSB2.0-480Mbit/s オス形状USBType-A(4pin)USB2.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用 ケーブル長(mm)155 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ホワイト ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利 ポート数1 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)37 ブラック 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 最大消費電力(W)150mA 保護装置【サージ】5KV 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加 仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応 長さ(mm)353 幅(mm)22 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)18 ポート数1 適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T 対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)5 DC 保存温度(℃)-10~70 インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1 コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0~45 電源供給方式USBバスパワー ジャンボフレーム最大16k RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)1912948 湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 。USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作。Thunderbolt 3 ポート準拠。USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 。Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 。Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) 。USBポートから直接給電 。持ち運びに適した小型軽量設計 。10/100/1000 Mbps自動検知対応 。IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します ケーブル長(mm)203 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり セット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)275 幅(mm)35 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)38 ポート数1 電源USB電源 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~80 保存温度(℃)-10~60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0~50 ジャンボフレーム【サポート】最大4K USBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付 変換タイプtypeC-LAN
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 ケーブル長(mm)150 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)95 幅(mm)41 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)17 質量(g)44.9 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適 ポート数1 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)175 幅(mm)141 ブラック 質量(g)58 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RLT8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ、電源 USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設 仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応 長さ(mm)353 幅(mm)22 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)26 ポート数1 適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T 対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)5 DC 保存温度(℃)-10~70 インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1 コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0~45 電源供給方式USBバスパワー ジャンボフレーム最大16k RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)1612526 湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 タイプ【エンクロージャ】プラスチック ポート数1 仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ 変換タイプtypeC-LAN
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加 長さ(mm)22 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)25 ポート数1 適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0 出力電圧5 VDC 対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません) 湿度(%RH)10~85 (結露なきこと) 対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート 保存温度(℃)-10~70 インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット) コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45 動作温度(℃)0~45 電源供給方式USBバスパワー インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1 ジャンボフレーム最大9K RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)27.5 ホワイト 高さ(mm)17 質量(g)38 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm)35 ケーブル長(cm)20.3 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android 長さ(mm)27 幅(mm)174 高さ(m)16 質量(g)23 ケーブル長(cm)30 保証期間2年間 動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F) 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F) 使用環境湿度(%)10~85 電源バスパワー コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) コネクタBRJ-45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適 ケーブル長(cm)【最大】1.5 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 長さ(mm)65 幅(mm)24 シルバー 高さ(mm)17 質量(g)34 ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5 オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム ポート数1 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)25 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)22 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設 長さ(mm)22 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)25 ポート数1 適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0 出力電圧5 VDC 対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。) 湿度(%RH)10~85 (結露なきこと) 対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数 保存温度(℃)-10~70 インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット) コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45 動作温度(℃)0~45 電源供給方式USBバスパワー インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1 ジャンボフレーム最大16k RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送 ケーブル長(mm)135 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)26 ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ チップセットASIX-AX88179 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ ケーブル長(mm)190.5 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】アルミ シルバー ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 保護装置【サージ】あり 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青 USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適 ケーブル長(m)0.1 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり セット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)54 ポート数2 電源USB電源 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-20~60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)5~50 ジャンボフレーム【サポート】最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100 幅(mm)22 高さ(mm)15 質量(g)27 ケーブル長(cm)30 保証期間2年間 コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps) インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト) ポート数1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重) タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源USB電源 セット内容1-USBネットワークアダプタ スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - RJ-45 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 変換タイプUSB-LAN
1個
4,598 税込5,058
欠品中

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)26 ホワイト 高さ(mm)15.5 質量(g)27 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80以下 保存温度(℃)-20~60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0~40 ジャンボフレーム【サポート】最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用 ケーブル長(mm)155 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用 ケーブル長(mm)203.2 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100m セット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)59 ポート数2 電源USB電源 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20~60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0~50 ジャンボフレーム最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます ケーブル長(mm)145 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)25 ホワイト 質量(g)24 ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)90 高さ(mm)32.5 質量(g)201 対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS 湿度(%RH)25℃で 0~95 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4K@60Hz 製品幅(mm)90 動作温度(℃)0~50 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Thunderbolt 3 - イーサネット変換アダプター:Thunderbolt 3/4対応パソコンにマルチギガビットRJ45ポートを1口追加し、1G、2.5G、5G、10Gネットワークに接続可能 フル10Gパフォーマンス:Thunderbolt 3 の高速通信機能により、最大10GbEのイーサネット接続を提供するギガビットLANアダプター。Marvell製 AQC107Sチップセット採用。WindowsおよびmacOSでのプラグアンドプレイ(PnP)に対応 ユーザーフレンドリー:付属の着脱式70cm Thunderbolt 3認証ケーブルは、信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供。Wake-on-LAN、ステータスLED、オートネゴシエーション、NBASE-Tサポートなどの機能により、導入、設置、メンテナンスを簡素化 ポータブル & 高耐久性:コンパクトで携帯しやすいバスパワー駆動のThunderbolt 3 (TB3) 10Gネットワークアダプター。耐久性に優れたオールアルミ製の筐体がヒートシンクとして機能し、静音パッシブ冷却を実現 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、ウインドウレイアウト & WiFi自動切替ユーティリティーを使用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)
スペースグレー 質量(g)500 適合規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T) 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15-13.x その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、ジャンボフレーム(最大16k)、プロミスキャスモード 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×108×29 ケーブル長(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)0.1、1、2.5、5、10
1個
42,980 税込47,278
当日出荷