絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • エレコム(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • TRENDnet(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • NEC(3)
  • 富士通(2)
  • ラトックシステム(2)
  • TP-LINK(2)
  • エスコ(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • StarTech.com(1)
  • FXC(1)
  • Kpnetworks(1)
  • PLANET Technology(1)
  • amnimo(アムニモ)(1)
  • Braveridge(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線LAN・ネットワーク機器 :「W52」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイントYAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 多数台の無線端末を収容可能 移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント最大消費電力(W)「ハードウェア」19メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)周波数(GHz)2.4/5/6接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34Aロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能周波数帯域(GHz)2.4/5/6対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safariセキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
無線LANアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイントYAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 多数台の無線端末を収容可能 移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.00.02付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント最大消費電力(W)「ハードウェア」16メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz 共用アンテナ 2 本、5GHzアンテナ 2 本、合計 4 本を本体に内蔵セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個発熱量(KJ/h)「ハードウェア」57.6インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)無線MIMO方式→5GHz:MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯:最大 100 台、合計 170 台IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.1A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.28Aロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能周波数帯域(GHz)2.4/5対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari無線LAN2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps) 5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2402Mbps)6GHz帯無線LAN規格:-セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
無線LAN・ネットワーク機器