2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド 質量(g)約320 電源(V)本体:DC 12V・ACアダプター:AC 100V 50/60Hz 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165 消費電力(W)最大 12 インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力) 取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証 アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ) 適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19 許容温度(℃)温度:0~40 許容湿度(%)湿度:5~95RH(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150Mbps、上り最大50Mbps/有線LAN:LANポート:最大1Gbps
1個
14,364 税込15,800
当日出荷

LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書) 質量(g)約42g 外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) インターフェースUSB 適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19 許容温度(℃)温度 : 0~35℃ 許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps 伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷