無線LAN・ネットワーク機器 :「ASB」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24ポート 10/100/1000Mbpsスマート機能付スイッチ+同製品SB5バンドル
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。冷却方式:自然空冷。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。 付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個 質量(kg)2.05 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44 最大消費電力(W)16.2 保管温湿度範囲(温度)-20℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)13.9 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.29
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。 付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済) 質量(g)550 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30 機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。 最大消費電力(W)3.5 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)3.01(最大) 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.15
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

24ポート 10/100/1000Mbpsスマート機能付スイッチ+同製品SBXバンドル
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。 付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個 質量(kg)2.05 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44 冷却方式自然空冷。 最大消費電力(W)16.2 保管温湿度範囲(温度)-20℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)13.9 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD)。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.29
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3x、 IEEE802.1D、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、 IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、 IEEE802.3ad、 IEEE802.1X、 IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:100/1000M SFPx20、SFP/RJ45 combox4、1G/10G SFP+x2 、Duplex:Full/half 、Auto Negotiation:対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 4ポート(MDI/MDI-X自動切替)※SFP21-24番ポートと共用不可。適合ケーブル:1000BASE-T:Category5e以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TXX:Category5以上(UTPまたはSTP) 、10BASE-T:Category3以上(UTPまたはSTP)。適合性:EMI規格:VCCIクラスA 、環境:RoHs指令準拠 、信頼性:MTBF 82、419.8h(25℃ 常温)。 付属品AC100V用電源ケーブル、ラックマウントキット、 コンソールケーブル、ゴム足4個、インストレーションガイド、保証書 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×172×44 最大消費電力(W)54.8 保管温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)47.1 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.94
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3x、 IEEE802.1D、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、 IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、 IEEE802.3ad、 IEEE802.1X、 IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:100/1000M SFPx20、SFP/RJ45 combox4、1G/10G SFP+x2 、Duplex:Full/half 、Auto Negotiation:対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 4ポート(MDI/MDI-X自動切替)※SFP21-24番ポートと共用不可。適合ケーブル:1000BASE-T:Category5e以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TXX:Category5以上(UTPまたはSTP) 、10BASE-T:Category3以上(UTPまたはSTP)。適合性:EMI規格:VCCIクラスA 、環境:RoHs指令準拠 、信頼性:MTBF 82、419.8h(25℃ 常温)。 付属品AC100V用電源ケーブル、ラックマウントキット、 コンソールケーブル、ゴム足4個、インストレーションガイド、保証書 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×172×44 最大消費電力(W)54.8 保管温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)47.1 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.94
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。 付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済) 質量(g)550 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30 機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。 最大消費電力(W)3.5 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)3.01 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.15
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps 適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。 機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K) 商品タイプスイッチングハブ
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング