無線LAN・ネットワーク機器 :「セグメント」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズPlanex PCIeバス対応 2.5GBASE-T LAN 2ポートアダプター
エコ商品
「GPE-2500-2T2」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T マルチポートLANアダプターです。
ポート数2ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター
エコ商品
「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
ポート数RJ45ポート×4 適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytes インターフェースPCI Express 2.1 ×4 LED色LINK:緑、ACT:オレンジ 消費電力(W)最大7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く) 質量(g)約78(ブラケット除く) 動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで 取得規格VCCI(Class B) 保証期間1年間 セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806
1個
17,980 税込19,778
当日出荷