JVAW56-MT ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレットj5 create当日出荷
無線LANに接続するだけで、ケーブル不要で端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。Windows/mac/iOS/Androidに対応しています。ソフトのインストールは不要で端末内蔵のキャスト機能(Miracast/AirPlay/googlecast)が使用できるため、様々な機器で利用ができ、幅広い互換性を実現しています。高解像度の1080Pで出力ができ、大画面のHDMIディスプレイで映像を楽しめます。2.4G/5GHzのデュアルバンドを採用しており、高速で安定した伝送を提供します。ネットでのセットアップなしで直接ペアリングができるため、屋外や車中、キャンプ場など無線LAN環境のない場所でも簡単にご利用いただけます。拡張モード(マルチ表示)をサポートしているため、パソコンで使用する場合も自宅やビジネスで便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチック色ホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
JVAW56 HDMIドングルレシーバーj5 create当日出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチック色ホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
M100ハブAqara(アカラ)税込¥3,078¥2,798