無線LAN・ネットワーク機器 :「class2 電源」の検索結果
テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。
セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm
質量(g)約10
電源USB電源
接続3.5mmイヤホンジャック入力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1
伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応コーデックSBC
マルチペアリング不可
対応プロファイルA2DP
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。複数のBluetooth機器があっても選択して接続できる。
仕様●検索デバイス名:LITHON TR-10●同時接続台数:1台
付属品オーディオケーブル Φ3.5mm
質量(g)約20
電源USB電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×13.5×29.5
接続3.5mmイヤホンジャック入出力
伝送距離(m)最大約10※使用環境により異なることがあります。
BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応プロファイル送信時(TX):A2DP、受信時(RX):A2DP、AVRCP、HFP
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台
付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm
使用温度範囲(℃)約0~35
電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh
本体質量(g)約22
接続3.5mmイヤホンジャック入出力
連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1
充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)
伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応プロファイルA2DP
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。