無線LAN・ネットワーク機器 :「LED電源」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) コネクタを7分岐、PWM 4ピンファンコネクタを6分岐できるファンハブです。ARGB LED搭載PWM 4ピンファンを複数接続して、光りかたや回転数をコントロールするのに便利です。最大でARGB LEDファン6台とARGB LED機器1台の同時接続と設定が可能です。ARGB LEDとファンコネクタは独立して動作するので、ファン以外のARGB LED機器も接続できます。ファン分岐のみ、またはLED分岐のみでも使えます。SATA電源コネクタを電源ユニットに接続して電力不足を補えます。裏面にマグネットシートが貼り付け済みで、PCケース内の金属面に取り付けられます。本体上面にはコネクタ名が記載されていて接続しやすいです。ブラック筐体でスッキリとした外観です。
付属品信号ケーブル (約50cm) (専用コネクタ 4ピン メス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、PWM 4ピン オス)、電源ケーブル (約29cm) (専用コネクタ 4ピン メス - SATA電源コネクタ 15ピン オス) ブラック コネクタ形状マザーボード側: 専用コネクタ 4ピン オス、ARGB機器側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)×7、ファン側: PWM 4ピン オス×6、電源ユニット側: 専用コネクタ 4ピン オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×51×17
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷