無線LAN・ネットワーク機器 :「USB c」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値) 付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット 寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H) 質量(g)145 S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA) Bluetooth5、チップ:CSR8675 対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC USB端子:タイプC
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?。お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。
仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満 付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む) 出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%) 連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能 周波数特性20Hz~40kHz(-3dB) S/N比110dB (A-weighted)以上 コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピン Bluetooth5.2、チップ:QCC5141 対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)