utnserver Proは、すべてのタイプのUSBデバイスを提供し、「プラグ&プレイ」原則に従ってネットワーク上で動作します。デバイスサーバーをネットワークに接続し、USBデバイスをUSBポートに接続します。関連するソフトウェア(SEH UTN Manager)を使用して、ワンクリックでUSBデバイスへの仮想USB接続します。ローカルに接続されたUSBデバイスのように認識し使用することができます。USB デバイスへの接続は、LAN、VPN、VLAN、インターネット、およびサーバーベースおよび仮想化環境で動作します。これは、企業があらゆる作業環境からUSBデバイスにアクセスできることを意味し、あらゆる場所から、便利で高性能で暗号化されています!
1個
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
USBデバイスをネットワークで利用可能にするUSBデバイスサーバ。
utnserver Proは、すべてのタイプのUSBデバイスを提供し、「プラグ&プレイ」原則に従ってネットワーク上で動作します。
デバイスサーバーをネットワークに接続し、USBデバイスをUSBポートに接続します。
関連するソフトウェア(SEH UTN Manager)を使用して、ワンクリックでUSBデバイスへの仮想USB接続します。
ローカルに接続されたUSBデバイスのように認識し使用することができます。
USB デバイスへの接続は、LAN、VPN、VLAN、インターネット、およびサーバーベースおよび仮想化環境で動作します。
これは、企業があらゆる作業環境からUSBデバイスにアクセスできることを意味し、あらゆる場所から、便利で高性能で暗号化されています。
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。