無線LAN・ネットワーク機器 :「端子台 pse」の検索結果
ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)。IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W。IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)
セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット
質量(g)260
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p
ポート数4
消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)
電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
保護等級IP30 メタル
構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)
コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)
動作温度(℃)-40~75
ジャンボフレーム9KB
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護6KV
PoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載。ポート1~4はPoE+対応。IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)。-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ
質量(g)266
タイプ【ハードウェアバージョン】1
規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSE
ポート数4
消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)
スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)
電源DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源
電力(W)【PoE】30(最大)
構成機器IP40メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100
対応【PoEバジェット】120W(最大)
準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
テーブルタイプ【MAC】1Kエントリ
処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
ケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)
電源タイプ【PoE】エンドスパン
コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)
動作温度(℃)-40~75
保護【EFT保護】6KV
フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)
ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)
処理方法ストアアンドフォワード
放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時)
ESD保護6KV
PoE対応IEEE 802.3at PoE+対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。