有線LANアダプター USB Type-C ギガビット 対応 イーサネット 高速通信 軽量 コンパクト スペースグレーメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB Type-C接続でLANポート非搭載PCにも対応LANポートのないPCでも、USB Type-C端子に接続するだけで最大1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になるアダプターです。安定したネットワーク接続を必要とする業務や会議、オンライン作業に適しています。
用途・会議室やオフィスでの高速・安定したインターネット接続・LANポートがないノートPC・タブレットでの有線接続・大容量データ転送やストリーミング時の通信安定化・最大1Gbps(理論値)の高速有線通信・軽量・コンパクト設計・Windows、MacOS、iOS対応(Type-Cモデル)寸法(mm)55×22×16色スペースグレー質量(g)27対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降※Type-Cモデルに限る接続端子USB Type-CコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3