延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応)エレコム(1件のレビュー)当日出荷
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個色RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
M100ハブAqara(アカラ)税込¥3,078¥2,798