無線LAN・ネットワーク機器 :「USB メス メス」の検索結果
関連キーワード
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数4
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
ケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)
質量(g)約56
材質【筐体】プラスチック
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
定格電圧(V)5
USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
ケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)
質量(g)約54
材質【筐体】プラスチック
色【筐体】ブラック
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
USBポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。