15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデルTI-G102は、8つの専用ギガビットポートと2つのギガビットRJ-45 / SFP共有ポートを備えています。ユーザーは8台のデバイスをスイッチに接続でき、さらにネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供します。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)155×120×48 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC12~56 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x ポート数10 接続方式ギガビット 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

IP50準拠の堅牢な金属製筐体を備え、-40~75℃の過酷な産業環境でも安定した動作を実現。過負荷電流保護付きの冗長電源入力と停電アラームリレーにより、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。高速デバイス接続用の2.5Gおよび10GLANポートと、バックボーンファイバーネットワーキングアプリケーション用の10G SFP+ポートを備えています。オートネゴシエーション | VLANパススルーをサポート | 自動ストア&フォワード・アーキテクチャ | 自動アドレス学習とアドレスエージング
仕様●MACアドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:60Gbps●データRAMバッファ:1MB●ハードウェアバージョン:Ver.1●筐体:IP50メタルケース セット内容TI-G50611、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールおよびウォールマウントキット 寸法(mm)120×98×30 質量(g)496 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 電源9 - 60V DC 最大消費電力(W)12.8 インターフェースデバイス:2.5Gポートx4 | 10Gポートx1 | 10G SFP+ ポートx1 | 3ピン電源端子台 | 3ピンアラームリレー端子台 取付け方法DINレール取付、壁面取付対応 動作温度(℃)-40~75 転送レート44.64Mpps(64バイトパケットサイズ) ジャンボフレーム12KB RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、LVD、衝撃 (IEC 60068-2-27)、自由落下 (IEC 60068-2-32)、振動 (IEC 60068-2-6) データレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、SFP+10Gbps
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

モデルTI-PG541iは、4つのギガビットPoE+ポート、1つのギガビットポート、1つのギガビットSFPスロット、120ワットのPoEバジェットを備えています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動、衝撃、ESD/EMI/サージに耐え、広い温度範囲(-40~75℃)で動作するよう設計されています。L2管理には、PoEポート制御、VLAN、マルチキャスト、QoSなどの機能があり、ネットワーク統合の柔軟性を可能にします。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)135×120×31 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC48~57 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az ポート数6 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:CLI (Telnet)、HTTPウェブベースGUI、SNMP v1/v2c、SNMPトラップ、RMONグループ1/2/3/9、802.3azパワーセーブの有効化/無効化、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/利用率、トラフィックモニター、信頼できるホスト、ポートミラー(Ingress/Egress/両方)、ストーム・コントロール(マルチキャスト/DLF/ブロードキャスト)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:1 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:120
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC24~57 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数10 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
材質筐体:メタル 寸法(mm)160×110×26 取付方式ウォールマウント可能 電源(V)AC90~264 規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1x ポート数6 接続方式ギガビット 電源供給方式ACアダプタ 電源仕様専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタル 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC12~60 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az ポート数16 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)155×120×48 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48~56 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数10 接続方式ギガビット 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0R セット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m) 材質メタル 寸法(mm)264×184×43 質量(kg)1.63 容量スイッチング:160Gbps 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz 電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128W インターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G) 動作温度(℃)0 - 40 転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ) ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大) ジャンボフレーム12KB RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC、CE、ETL データレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

8 x ギガビットポート。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲 -40~75℃。16Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)100×80.5×39 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6~60 規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ポート数8 接続方式ギガビット 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

8 x 10/100Mbpsポート。保護等級IP30メタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲:-40~75℃。1.6Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)100.5×81.5×40 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6~60 規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数8 接続方式10/100Mbps 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート100Mbps
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

5 x 10/100Mbpsポート。保護等級IP30メタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲:-40~75℃。1Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)100.5×60×25.5 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6~60 規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数5 接続方式10/100Mbps 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート100Mbps
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

5 x ギガビットポート。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲 -40~75℃。10Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)100.5×60×25.5 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6~60 規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ポート数5 接続方式ギガビット 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)104×81.5×32 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48~56 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt スイッチDIP:LFP機能 有効/無効 接続方式ギガビット スロットギガビットSFP:2 電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1Gbps 最大電力(W)PoEバジェット:90
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC12~60 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az ポート数10 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)160×120×50 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC20~60 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az ポート数6 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:2 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング