車載対応 クラウドSIM型、バッテリーレス Wi-Fiルーター MD1。・いつでも快適な通信を提供。・使いたいときに使いたい分だけチャージ。・バッテリーレスで重さ約47gと軽量コンパクト。・優れた耐候性・携帯性
仕様通信速度(ベストエフォート方式)(Mbps):受信最大 150、送信最大 50
付属品USB-Type-C オス-USB Type-A オス電源ケーブル(通信機能できる)長さ:1m
質量(g)約47
電源5V入力
対応バンド:LTE-FDD:Band1/Band3/Band8/Band18/Band19/Band26/Band28B、LTE-TDD:Band4
通信方式Cloud SIM通信/ nanoSIMカード通信
インターフェース【電源端子】USB Type-C メス端子 1個、【SIMカード】nano SIMカードスロット 1個
動作温度(℃)-20~+60
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:87×48×13
最大接続台数最大(台):8
Wi-Fi内蔵(2.4G+5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
ボタン仕様リセットボタン 1個 短押し⇒リブート 長押し⇒初期化 、5G Wi-Fi ボタン 1個 長押し 5G Wi-Fi ON/OFF (サイクリック)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。