無線LAN・ネットワーク機器 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約23 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25 動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降 コネクタパソコン側:USBType-C×1 ケーブル長(mm)約100 電源供給方式バスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0) ポートデバイス側:LANRJ-45×1 取扱説明書(1.31MB) 転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値) LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
1個
1,979 税込2,177
当日出荷