商品豆知識
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダードタイプ
シールドSTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.1
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力Class1
仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約2.4
電源(V)DC5(USB給電)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲2.402~2.480GHz
アズワン品番64-0910-46
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度最大3Mbps
プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。
セット内容製品本体、取説(保証書)
電源USB給電
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式USB
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit)
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信出力class1
伝送方法FHSS
通信速度最大3Mbps
通信距離(m)100
対応コーデックSBC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-C
セット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3
充電時間2時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離20m
対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP,AVRCP
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型
セット内容100枚セット
規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
動作温度0℃~70℃
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。