無線LAN・ネットワーク機器 :「LED 100W」の検索結果
関連キーワード
QNAP QSW-M7308R-4X ハーフ幅ラックマウント型100GbEマネージドスイッチ。QSW-M7308R-4X は、4つの100GbE QSFP28と8つの25GbE SFP28 ポートを備えた100GbE L2 マネージドスイッチです。QSW-M7308R-4X は、サーバールームの100G/25G サーバーやNASにアップリンクしたり、100G/25Gスイッチに接続して、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AIアプリケーションを高速化できます。手頃な価格と省スペース設計を特長としたQSW-M7308R-4X は、超高速ネットワーク伝送およびストレージソリューションを構築するために、ビジネスの超高速基幹ネットワークインフラへの素早いアップグレードを実現します。QSW-M7308R-4X は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●100GbE QSFP28:4●25GbE SFP28:8●電源装置の説明:Internal Power supply unit●MACアドレステーブル:32K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:600Gbps
セット内容QSW-M7308R-4X, Power Cord, Rackmount kit, Foot pads, Screw, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):2.63(正味):1.78
タイプ管理:Webマネージド
規格認定:CE、FCC、VCCI、BSMI
ポート数12
スイッチ1200Gbps
適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×248.8
最大消費電力(W)100
相対湿度5%~95% 非結露
LEDインジケーター:Per Port: Speed/Link/Activity、Per System: Power/Status/Locater
入力電源AC
クラス電磁準拠:クラスA
ファンPWM VAPOベアリングファン x 2
インターフェイス管理:Web
ジャンボフレーム9K
入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート管理:1 x 1GbE RJ45
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
コンソールRJ45
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。