無線LAN・ネットワーク機器 :「QNAP」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Wi-Fi 第 6 世代向けの 90 ワット 10GbE PoE++ および 30 ワット 2.5GbE PoE+ マネージド スイッチ。
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
次世代トライバンドメッシュWi-Fi AC2200 SD-WANルーター。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
QSW-308Sは3ポートの10G SFP+と8ポートのギガビットアンマネージドスイッチです。これを使用することで、コスト効率よくハイブリッド高速ネットワーク環境にすぐにアップグレードできます。そのデスクトップサイズと静かな動作により、QSW-308Sは、高パフォーマンス、低レイテンシー、優れた機能性を提供しつつも家庭やオフィス環境に自然に溶け込みます。
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
次世代トライバンドWi-Fiメッシュ AC2200 2.5GbE NASおよびSD-WANルーター。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
QSW-308-1Cは、3つの10GbE SFP+ポート(1つの10GbE SPF+/RJ45コンボポート付き)と8つのギガビットポートを利用できる、3ポートの10G SFP+と8ポートのギガビットアンマネージドスイッチです。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ。
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
QGD-1600P:16 1GbE PoE ports with 2 RJ45 and SFP+ combo port。
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
2 ポート 10GbE SFP+、5 ポート 2.5GbE RJ45、unmanaged switch。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
10GbE&2.5GbEレイヤー2Webマネージドハーフ幅ラックマウントスイッチ。
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター。
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
QNAP QHora-321: 2.5G high speed QuWAN VPN router
QHora-321は、6つの2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業グレードのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。
QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御のルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。
ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-321 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。
また、セキュリティを強化するため、QHora-321 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター
仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○
セット内容QHora-321、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)
寸法(mm)166.4×145.7×29.85
質量(kg)0.81
電源(V)DC12
消費電力(W)36
メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC
使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72
動作温度(℃)0~+40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
ポートイーサネットポート数:6、2.5GbE (RJ45):6
認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCA
ボタン仕様リセット
1台
¥88,980
税込¥97,878
23日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。