無線LAN・ネットワーク機器 :「Wifi」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムWi-SUN USBアダプター
ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能 仕様(ホストI/F)USB2.0 セット内容製品本体、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約8 モジュールBP35C0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10 電源電圧(V)5.0(4.5~5.5) 消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信) 周波数範囲(MHz)922.5~927.9 動作周囲温度(℃)-20~50 各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252 受信感度-103dBm(TYP.) 通信速度(kbps)100
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能 仕様(ホストI/F)USB2.0 セット内容製品本体、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約8 モジュールBP35C0-J11 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10 電源電圧(V)5.0(4.5~5.5) 消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態) 周波数範囲(MHz)922.5~927.9 動作周囲温度(℃)-20~50 各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141 受信感度-103dBm(TYP.) 通信速度(kbps)100
1個
特価
17,010 税込18,711
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)