無線LAN・ネットワーク機器 :「echo」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM)
ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み
920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現
Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得
Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識
UDP通信:認証無しの通信が可能
Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能
Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能
仕様(ホストI/F)USB2.0
セット内容製品本体、保証書
材質ABS樹脂
質量(g)約8
モジュールBP35C0
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10
電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)
消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)
周波数範囲(MHz)922.5~927.9
動作周囲温度(℃)-20~50
各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252
受信感度-103dBm(TYP.)
通信速度(kbps)100
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM)
ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み
920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現
Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得
Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識
Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能
Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能
仕様(ホストI/F)USB2.0
セット内容製品本体、保証書
材質ABS樹脂
質量(g)約8
モジュールBP35C0-J11
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10
電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)
消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)
周波数範囲(MHz)922.5~927.9
動作周囲温度(℃)-20~50
各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141
受信感度-103dBm(TYP.)
通信速度(kbps)100
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。