無線LAN・ネットワーク機器 :「無線 マイク」の検索結果
関連キーワード
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens
質量(g)360
規格IP64 等級防塵、防水性能
マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m
機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし
充電時間(時間)4
スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー
電源供給USB
ケーブル長(mm)715
音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能
サイズ(mm)34×95×182
ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1
インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続
無線通信方式Bluetooth 5.1
設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop
連続通話時間(時間)最大約 20
ステータス情報ステータスバー1つ
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。