1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch
質量(kg)1.5 消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。 電源電源が最低1個必要(要別途注文) 外形寸法(cm)4.36×10.47×16 機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ) 動作温度(℃)-5~45(23~113°F) 発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h) 処理量18Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート スタックIRF スイッチ×9 スイッチ容量24Gbps 入力電圧AC電圧:100~240VAC レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷