117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)M-series 25Gb SFP28/SFP28 DACケーブル
DACケーブル。
ケーブルタイプDACケーブル ポートSFP28
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
1個
789,800 税込868,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 Switch
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
2,198,000 税込2,417,800
9日以内出荷

1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

1台
869,800 税込956,780
8日以内出荷

1台
839,800 税込923,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable
50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。
仕様特定のArubaスイッチ用 ケーブル長(m)3 ポートSFP56 ケーブルタイプDACケーブル
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 48G 4SFP Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 24G 4SFP Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
439,800 税込483,780
9日以内出荷

1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ Switch
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch
Instant On 1830 スイッチ。
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)10GbE SFP+ 銅線ケーブル 5m
ケーブル長(m)5 遅延時間4.2979nsec/m ポートSFP+
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)10GbE SFP+ 銅線ケーブル 3m
ケーブル長(m)3 遅延時間4.2979nsec/m ポートSFP+
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb) 容量スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:26 電源内部電源 処理量41.68 Mpps データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔171.9年
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch。
1個
899,800 税込989,780
9日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ Switch
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch
質量(kg)4.46 消費電力(W)459(最大) 外形寸法(cm)4.39×44.25×30.42 機能管理機能:Aruba AirWave Central Network Management IMC(Intelligent Management Center)コマンドラインインターフェイス Webブラウザー 構成メニュー SNMPマネージャー Telnet RMON1 FTP アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB) メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @ 1016MHz 1GB DDR3 SDRAM パケットバッファーサイズ:12.38MB 4.5MB(イングレス)/7.875MB(イーグレス)4GB eMMC 発熱量(KJ/h)309.1 処理量最大77.4Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×48 SFP×4 スイッチ容量104Gbps 入力電圧100~127/200~240VAC、定格 レイテンシー1000Mbレイテンシ:3.8μs未満 PoE対応370W PoE+
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch
質量(kg)4.81 消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64 電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置 入力電圧(V)JL085A PSU:100~240 外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5 機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON 速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ 処理量334Mpps ポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。 スタックスタックあたり最大10スイッチ スイッチ容量448Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
849,800 税込934,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Comware 5720 48SFP+ 6QSFP28 Switch
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
3,696,000 税込4,065,600
9日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch
拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch。
1個
829,800 税込912,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch
Instant On 1830 スイッチ。
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5520 24G 4SFP+ HI Switch
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
1個
889,800 税込978,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Comware 5720 32SFP+ 6QSFP28 Switch
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
2,836,000 税込3,119,600
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。
1個
929,800 税込1,022,780
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング