9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2 質量(g)1800 タイプMIMO:4×4:4 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Tri Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス2×5GE 位置屋内 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-518(JP)Indoor Hardened 11ax AP
悪天候の環境や極度の温度環境に対応する高パフォーマンス Wi-Fi 6
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)
法人向け屋内用アクセスポイント 。802.11ax (Wi-Fi6) 。4x4:4 。最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 。給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4 質量(g)775 電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45 無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6) データレート(Mbps)最大5374 デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-567 (JP) Outdoor 11ax AP
対応IEEE802.11ax対応(Wi-Fi 6) 機能1Gアップリンク、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(1.2Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPass
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-565 (JP) Outdoor 11ax AP
対応IEEE802.11ax対応(Wi-Fi 6) 機能1Gアップリンク、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(1.2Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPass
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-575EX (JP) Outdoor 11ax Hazloc AP
対応IEEE802.11ax対応(Wi-Fi 6) 機能2.5Gアップリンク、Smart Rate、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(4.8Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPass ソフトウェアバージョンArubaOS ver8.7以降での対応になります
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-577EX (JP) Outdoor 11ax Hazloc AP
対応IEEE802.11ax対応(Wi-Fi 6) 機能2.5Gアップリンク、Smart Rate、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(4.8Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPass ソフトウェアバージョンArubaOS ver8.7以降での対応になります
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング