無線LAN・ネットワーク機器 :「m4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。
仕様特定のArubaスイッチ用
ケーブル長(m)3
ポートSFP56
ケーブルタイプDACケーブル
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
質量(kg)4.81
消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64
電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置
入力電圧(V)JL085A PSU:100~240
外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON
速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ
処理量334Mpps
ポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。
スタックスタックあたり最大10スイッチ
スイッチ容量448Gbps
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs
PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
¥849,800
税込¥934,780
8日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
9日以内出荷
質量(kg)4.6
消費電力(W)78(最大)
電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置
外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC
発熱量(KJ/h)194
処理量最大112Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×44、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-Tまたは100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1
スイッチ容量176Gbps
入力電圧100~127/200~240VAC、定格
レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs
PoE対応最大840W
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)
容量ルーティング/スイッチング:128Gbps
消費電力(W)230VACで65
電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)
入力電圧(V)100~120/200~240
外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz
処理量最大95.2Mpps
ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1
スタック8メンバー
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
PoE対応370W
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)
容量ルーティング/スイッチング:176Gbps
消費電力(W)230VACで68
電源固定電源装置
入力電圧(V)100~120/200~240
外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz
処理量最大130.9Mpps
ポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1
スタック8メンバー
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
PoE対応370W
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)
容量ルーティング/スイッチング:128Gbps
消費電力(W)230VACで59
電源固定電源装置
入力電圧(V)100~120/200~240
外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz
処理量最大95.2Mpps
ポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1
スタック8メンバー
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
1台
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。