カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • 無線LAN・ネットワーク機器
          • 無線/有線LANルーター(3)
絞り込み

無線LAN・ネットワーク機器 :「USB microB」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 createJVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーターBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応 コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ) ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応 定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ 本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)最大100(×1)準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性がありますセキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)アンテナ1本(1本送信、1本受信)端子形状RJ-45型 8極インターフェースmicroB(給電用)電源(V)5消費電力(W)(最大)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約19動作環境0~40℃/10~85%付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
JVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット j5 createJVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレットj5 create
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720保証期間2年ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13伝送方法IEEE802.11ac周波数(GHz)2.4/5給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)HDMI規格HDMI1.4無線距離(m)約15
無線LAN・ネットワーク機器