特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCE
アズワン品番65-7031-13
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Wurth Elektronik Helike 頑丈なアンテナは、169MHz 用途向けです。アンテナ技術により、アース面が必要になります。このアンテナは、30 cm x 30 cm の正方形のアース面で動作するように最適化されています。このため、計量用途など、無線性能に優れたものが必要なあらゆる 169MHz 用途に適しています。折り曲げ可能なホイップ SMAM コネクタ ゲインは最大
仕様●入数:1箱(1個入)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:1dBi●シリーズ:WIRL-ACCE 2600130011
アズワン品番65-7033-70
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。