無線/有線LANルーター :「エアーステーション」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAPS-1266 エアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) 動画あり
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 64台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵 質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー 最大消費電力(W)9.6 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間3年間 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-20 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm 付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 本体質量(g)16 対応OSWindows 11/10 準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b インターフェースUSB 3.2(Gen1) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 周波数(GHz)2.4/5
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

セキュアなオフィスネットワーク構築に最適 購入から3年間安心して使える 高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構 遠距離や障害物が多い環境でも安定通信 11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード 見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯) 電源5V(USBより給電) インターフェースUSB2.0 付属品子機インストールCD、取扱説明書 質量(g)約20 対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15 最大消費電力(W)2.5 周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間3年間 セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP アズワン品番64-3801-51 データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g)約3 電源(V)5(USBより給電) 適合規格VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 2.0 周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)最大866 アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書 質量(g)約800 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)18 動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-15 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上 DFS障害回避機能 公平通信制御機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 高速転送を実現する11ac 設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」 384台のタブレットが同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 過酷な温度環境にも対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー) 質量(g)約1350 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)25.5 動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-19 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

(1)シンプル機能とシンプル筐体のWi-Fi 6 新エントリーモデル(2)Wi-Fi 6 2ストリーム対応内蔵アンテナ搭載(5GHzのみ)(3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応(4)設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作 可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能 11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信 物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書 電源USBバスパワー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く) 周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと) セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷

法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合) 動作温度(℃)0~50(天井設置) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
1台
3,798 税込4,178
欠品中