無線/有線LANルーター :「無線LAN USB」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
本体質量(g)16
対応OSWindows 11/10
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
インターフェースUSB 3.2(Gen1)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11
通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
質量(g)約3
電源(V)5(USBより給電)
適合規格VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 2.0
周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)最大866
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
セキュアなオフィスネットワーク構築に最適
購入から3年間安心して使える
高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構
遠距離や障害物が多い環境でも安定通信
11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード
見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
電源5V(USBより給電)
インターフェースUSB2.0
付属品子機インストールCD、取扱説明書
質量(g)約20
対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15
最大消費電力(W)2.5
周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%
保証期間3年間
セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP
アズワン品番64-3801-51
データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約47.4
電源5V(USBより給電)
対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)
準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0
動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきこと
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)
データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書
電源USBバスパワー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)
周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
。小型設計 外形寸法(幅×高さ×奥行):33×18×8mm※本体のみ。質量:約4g。主な付属品 : 取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載、MACアドレスシール 2枚。11naと11ng両対応で電波を使い分け。11a非対応のパソコンをデュアルバンド対応に。安心の3年間保証。購入から3年間安心して使える。IEEE802.1x/EAP認証に対応。セキュアなオフィスネットワークで、安心してご利用可能
1台
¥9,988
税込¥10,987
翌日出荷
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)最大100(×1)
準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)
アンテナ1本(1本送信、1本受信)
端子形状RJ-45型 8極
インターフェースmicroB(給電用)
電源(V)5
消費電力(W)(最大)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)約19
動作環境0~40℃/10~85%
付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能回線自動判別切替機能
準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間1年間
アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
色グラファイトブラック
質量(g)約1700(本体のみ)
外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
電源(V)AC100 50/60Hz
端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極
準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
最大消費電力(W)35.5
インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)
周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%
アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)
セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本5GHz:4本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)OPENAny接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
適合VCCI Class B
質量(g)約1700※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
保証期間1年間
周波数(GHz)2.4/5/6
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
INTERNETポート最大10Gbps×1/LANポート最大1Gbps×4/ネット脅威ブロッカー2 プレミアム/Wi-Fi EasyMesh/バンドステアリング/干渉波自動回避機能/スマート引っ越し+無線引っ越し機能/AirStationアプリ/USB共有機能/壁掛け。進化したWi-Fi 7機能に対応。MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。本商品はMLOの「3バンド 同時モード」「3バンド 切替モード」の両方に対応しています。「3バンド 同時モード」では複数の周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、「3バンド 切替モード」では、干渉波を受けても待機中の周波数帯へ素早く移動することで遅延が起きにくくなるなど、通信の安定化が期待できます。高速通信を実現するハイパフォーマンスモデル。本商品は、6GHz/5GHz/2.4GHz 3つの周波数帯での高速通信を実現するハイパフォーマンスモデルです。6GHzにおいて最大5764Mbps、5GHzにおいて最大2882Mbps、2.4GHzにおいて最大688Mbpsの高速通信が可能です。3軸回転 外付けアンテナ。80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計。3軸回転機構で特定方向の端末へ強力に電波を届けることが可能です。アンテナを調節し、6GHz帯を有効活用。外付けアンテナを調節し、電波の狙い撃ちが可能。効率良く電波を届けることができます。INTERNET 10Gbps対応ポート搭載。INTERNET回線への接続用に10Gbps対応ポートを搭載。動画ストリーミングサービスやネットゲームなど、大容量ネットサービスを快適に楽しめます。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバー。かんたんセットアップ。EasyMeshを利用する場合、コントローラおよびエージェントを有線またはWPSで接続するだけで、設定が自動で完了します。その後、ご利用になりたい場所に再設置すれば、EasyMeshをご利用いただけます。最適な通信経路を自動で選択。EasyMeshは最適な通信経路を自動で選択します。通信中の経路がつながらない・遅い状態になっても、より早くつながる経路を再選択して通信します。電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。高速なローミング。EasyMeshは、付近のWi-Fi機器の情報を端末に提供し、無線の再接続を効率化することで、高速ローミングを実現します。(802.11k、802.11r、802.11v対応)電波状況が変化しても、再接続がスムーズで、快適な通信が期待できます。有線でもメッシュネットワークを構築できる。EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。干渉波を回避してつながる(※バッファロー独自機能)。EasyMeshによる接続は、2.4GHz、5GHz、6GHzバンドに対応しています。使用中のバンドで電子レンジなどのノイズやDFSによる待機で切断が発生した場合、自動でノイズの少ないバンドに移動して接続します。そのため環境の影響を受けずに安定した通信を維持できます。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス。ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応(※ バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です)。本商品は、今まで利用していた古いルーターから、新しく入手した新しいルーターに、プロバイダー接続情報を含む設定ほぼ丸ごとを一度に引っ越しできる「スマート引っ越し」に対応しています。新しいルーターの設定が面倒、家じゅうのスマホやタブレットなどの接続設定をやり直したくないといった、買い替えに伴う設定作業のやり直しの負担を軽減します。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで本商品に無線設定を引き継げます。他社ルーターも対応。従来のBUFFALO製はもちろん、他社製Wi-Fiルーターにも対応。スマホなど端末の再設定は不要。スマートフォンやタブレット、PCなどの再設定は不要でそのまま使えます。よりたくさん同時につながる。従来規格では各端末に対して順に通信するため待機時間がありました。Wi-Fi 6からの新機能 OFDMA では、たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。※端末側もOFDMAに対応している必要があります。ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。※端末側も対応している必要があります。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマートフォンを最大2台で同時通信でき、快適な通信が可能です。※端末側も対応している必要があります。※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。ビームフォーミング。ビームフォーミングは、端末をめがけて電波を送信。安定感のある通信を実現できます。※端末側も対応している必要があります。スマホ省電力。TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約します。※端末側も対応している必要があります。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロック。Wi-Fiセキュリティーの新規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能です。安定通信を支える機能を搭載。家電ノイズを自動で回避 - 干渉波自動回避機能。電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更するので安定した通信が可能です。たくさんつないでも自動で最適化 - バンドステアリング。2.4GHz、5GHz、6GHz帯域の中で通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」機能を搭載しています。これにより複数の無線機器もスムーズに通信が可能になります。※バンドの優先度が固定されている端末では、期待どおり誘導されない場合があります。日本の主要なIPv6サービスに対応。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットをご利用いただけます。USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能。USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD(NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコルIPsecに対応。インターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応しているので、外出先のスマートフォンやタブレットから、オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。来訪者の所有するパソコンやスマートフォンを本商品に無線接続してインターネット接続だけを許可する「ゲストポート」機能を搭載。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用可能です。接続方法もSSID,認証キーによる接続だけでなく、ブラウザーを起動してユーザーID・パスワードを入力するだけの手軽なWeb認証も選択可能です。最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。1日1回最新FWがないかをチェック。脆弱性問題などの対応も自動アップデートで安心です。ブリッジモードでも動作します。設置環境に応じて置き方を選べる。縦置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル。MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」。INTERNETポート最大10Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済み。コントローラ R4、エージェント R5)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)。AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載。簡易パッケージ採用
その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
質量(g)約790 ※本体のみ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)23.5(最大)
端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)
機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能
周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%
保証期間1年間
アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO
伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能
USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)
無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
USBUSB 3.2 (Gen1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)
仕様本体サイズ(W):230mm●LANインターフェース:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4●最大消費電力:23.5W●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):163mm●最大消費電力(備考):23.5W(最大)●その他環境及び安全規格:空欄●WANインターフェース:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1●その他インターフェース:USB 3.2 (Gen1)
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
備考通信速度の値はいずれも、無線LAN規格の理論上の最大値です
本体質量(g)790
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE802.11be:5764Mbps(320MHz2x2)、11ax:2401Mbps(160MHz2x2)/【5GHz】802.11be:2882Mbps、11ax:2401Mbps、11ac:1733(160MHz 2x2)、11n:300Mbps(40MHz2x2)/【2.4GHz】802.11be:688Mbps、11ax:573Mbps、11n:400Mbps(40MHz2x2)<端末側256QAM要対応>等 ※数値は理論値
1台
¥33,480
税込¥36,828
翌日出荷
拠点への設置に最適なVPNルーター、Wi-Fi 6(11ax)対応でWi-Fi環境の構築も可能、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1200(IEEE802.11ax)、866(IEEE802.11ac)、300(IEEE802.11n)、54(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、11(IEEE802.11b)
準拠規格無線:IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、伝送方法:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
周波数範囲【チャンネル】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)
USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用
セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed PSK AES/TKIP)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×47(突起部除く、足高部含まず)
質量(g)989
動作環境温度 0~45℃ 湿度 10~90%(※結露なきこと)
保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
1台
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。