16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
寸法(mm)160.9×160.9×33.25 質量(g)412 ポート数2.5G LAN×1 速度AX1800 (1201 + 574 Mbps) 最大接続台数200 接続台数(同時)50
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

WAX615はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX615同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX615を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

WAX625はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX625同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX625を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331 出力12V/2.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511 入力110~240V
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
伝送方法IEEE802.11ax
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)
仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント セット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS) 質量(g)940 消費電力(W)PoE:16.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34 型番メーカー:WAX610Y-100EUS 接続同時接続数:30、最大:250 速度AX1800 (1201 + 574 Mbps) セキュリティ8つのSSID, Client isolation 使用例中小規模企業 RoHS指令(10物質対応)対応 LANポート:2.5G LAN × 1
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

WAX630はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗にトライバンド2402+2402+1201 MbpsのWiFiを提供します。3つの周波数帯に対応しているため、子機をたくさんつなげてもデュアルバンドと比べて遅くならず、接続人数や接続デバイスの多い場所に最適です。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用にPoE++スイッチをご用意ください。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
伝送方法IEEE802.11ax
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

WBE750はトライバンドWiFi7の4x4アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE750 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大18.4GbpsのWiFiスループットを実現し、10Gbps PoE++ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE750はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE750には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

WiFi 6 (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX618同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX618を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。4年間のInsightサブスクリプションとオンコールサポートサービスが付属しています。
仕様●最大送信電力:5GHz L:29.35dBm、2.4GHz:20.03dBm●最大接続数:256●推奨接続数:60●理想的な使用環境:中小規模企業●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応 ●PoE消費電力:21.2W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)0.819 ポート数1G/2.5G LAN×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.15×239.6×51.38 周波数5GHz:2×2 20/40/80/160MHz、2.4GHz:2×2 20/40MHz 速度AX3000(2402+574Mbps) セキュリティ8つのSSID、Client isolation アンテナ利得(dBi)5GHz:2.84、2.4GHz:2.94
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

WiFi 6 (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX628同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX628を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。4年間のInsightサブスクリプションとオンコールサポートサービスが付属しています。
仕様ワイヤレスアクセスポイント 付属品Insightサブスクリプション+オンコールサービス4年付属
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

WiFi 6 (802.11ax) に対応した無線LANアクセスポイントで、1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。IP55相当の防水、防塵に対応しており、屋外での使用が可能なため、小規模オフィスや店舗の他にも、学校、レストラン、病院、ホテル、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場などさまざまな場所で使用できます。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX608Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続して無線メッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX608Yを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付け、ポールへの取り付けが可能です。
仕様●最大接続数:250●推奨接続数:30●利用シーン:中小規模企業●屋外での使用:IP55 (防水・防塵、長時間の日光暴露、雪、ひょう、霜など)●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応●PoE消費電力:16.1W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)0.94 ポート数2.5G LAN×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×305×34 速度AX1800(1201+574Mbps) セキュリティ8つのSSID、Client isolation
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

WiFi 6E (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗にトライバンド2402+4804+574 MbpsのWiFiを提供します。3つの周波数帯に対応しているため、子機をたくさんつなげてもデュアルバンドと比べて遅くならず、接続人数や接続デバイスの多い場所に最適です。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX638E同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX638Eを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます(各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用にPoE++スイッチをご用意いただくか、別売りの電源アダプター (PAV12V35V)をご購入ください。
仕様●WiFiテクノロジー:WiFi 6E (IEEE(R)802.11ax) トライバンド(2.4GHz AX:574Mbps、5GHz AX:4804Mbps、6GHz AX:2402Mbps)(IEEE802.11a/b/g/n/ac WiFiとの互換性あり)●WiFi速度:AXE7800 (4804+2402+574Mbps)●WiFiバンド:トライバンド (6GHz+5GHz+2.4GHz)●ポート:PoE++受電対応 2.5Gマルチギガポート×1、1G LANポート×1●PoE:IEEE 802.3bt PoE++受電対応●PoE消費電力:27.64W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.6×268.3×55.5
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

Orbi WiFi 6 AX5400トライバンドメッシュWiFiシステム サテライト単体モデル。既存のOrbi WiFi 6 AX5400システムに追加して使用します(本製品単体ではインターネットに接続することはできません)。サテライト1台でWiFiの範囲を232m2拡張することができます。AX5400クラスのトライバンドWiFiで、2つの5GHz帯がそれぞれ最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用します。スマートテレビ、IoTペット用品、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なくお楽しみいただけます。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

小規模オフィスや店舗に最適なWiFi 6対応アクセスポイント。最新WiFi 6Eに対応したUSBアダプターで、PCに挿して簡単にWiFi環境をアップグレードできます (対応OS: Windows10 / 11)。トライバンド 6GHz帯 対応。1201 (6GHz) + 1201 (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz) のトライバンド対応で、環境に合わせて接続する周波数帯を選択できます (6GHzはWindows11のみ使用可能)。USB3.0 延長ケーブル付属。スタンドと延長ケーブルが付属しており、挿しにくい場所にあるUSBポートにも接続できます。WPA3対応。最新のセキュリティ規格WPA3に対応しており、お使いのパソコンのWiFiセキュリティを強化できます。業界最長クラスの保証。無償メーカー保証期間は3年間。サポートセンターも365日年中無休の日本語サポートで安心。
仕様【2.4GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40MHz【5GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz【6GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz 寸法(mm)93.0×31.4×14.45(アダプター本体)、63.14×44.67×35.19(スタンド) セキュリティWPA3 伝送速度(Mbps)2.4GHz AX:最大574、5GHz AX:最大1201、6GHz AX:最大1201 インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0との下位互換性 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi規格:AXE3000
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷