無線/有線LANルーター :「無線LANアクセスポイント」の検索結果
WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
寸法(mm)160.9×160.9×33.25
質量(g)412
ポート数2.5G LAN×1
速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)
最大接続台数200
接続台数(同時)50
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331
出力12V/2.5A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511
入力110~240V
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
伝送方法IEEE802.11ax
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
WAX625はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX625同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX625を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
WAX630はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗にトライバンド2402+2402+1201 MbpsのWiFiを提供します。3つの周波数帯に対応しているため、子機をたくさんつなげてもデュアルバンドと比べて遅くならず、接続人数や接続デバイスの多い場所に最適です。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用にPoE++スイッチをご用意ください。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
伝送方法IEEE802.11ax
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
WAX615はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX615同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX615を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
WiFi 6 (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX618同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX618を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。4年間のInsightサブスクリプションとオンコールサポートサービスが付属しています。
仕様●最大送信電力:5GHz L:29.35dBm、2.4GHz:20.03dBm●最大接続数:256●推奨接続数:60●理想的な使用環境:中小規模企業●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応 ●PoE消費電力:21.2W●サードパーティサポート:Domotz
質量(kg)0.819
ポート数1G/2.5G LAN×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.15×239.6×51.38
周波数5GHz:2×2 20/40/80/160MHz、2.4GHz:2×2 20/40MHz
速度AX3000(2402+574Mbps)
セキュリティ8つのSSID、Client isolation
アンテナ利得(dBi)5GHz:2.84、2.4GHz:2.94
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
WiFi 6 (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX628同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX628を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。4年間のInsightサブスクリプションとオンコールサポートサービスが付属しています。
仕様ワイヤレスアクセスポイント
付属品Insightサブスクリプション+オンコールサービス4年付属
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
WiFi 6 (802.11ax) に対応した無線LANアクセスポイントで、1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。IP55相当の防水、防塵に対応しており、屋外での使用が可能なため、小規模オフィスや店舗の他にも、学校、レストラン、病院、ホテル、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場などさまざまな場所で使用できます。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX608Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続して無線メッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX608Yを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付け、ポールへの取り付けが可能です。
仕様●最大接続数:250●推奨接続数:30●利用シーン:中小規模企業●屋外での使用:IP55 (防水・防塵、長時間の日光暴露、雪、ひょう、霜など)●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応●PoE消費電力:16.1W●サードパーティサポート:Domotz
質量(kg)0.94
ポート数2.5G LAN×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×305×34
速度AX1800(1201+574Mbps)
セキュリティ8つのSSID、Client isolation
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
WiFi 6E (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗にトライバンド2402+4804+574 MbpsのWiFiを提供します。3つの周波数帯に対応しているため、子機をたくさんつなげてもデュアルバンドと比べて遅くならず、接続人数や接続デバイスの多い場所に最適です。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX638E同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX638Eを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます(各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用にPoE++スイッチをご用意いただくか、別売りの電源アダプター (PAV12V35V)をご購入ください。
仕様●WiFiテクノロジー:WiFi 6E (IEEE(R)802.11ax) トライバンド(2.4GHz AX:574Mbps、5GHz AX:4804Mbps、6GHz AX:2402Mbps)(IEEE802.11a/b/g/n/ac WiFiとの互換性あり)●WiFi速度:AXE7800 (4804+2402+574Mbps)●WiFiバンド:トライバンド (6GHz+5GHz+2.4GHz)●ポート:PoE++受電対応 2.5Gマルチギガポート×1、1G LANポート×1●PoE:IEEE 802.3bt PoE++受電対応●PoE消費電力:27.64W●サードパーティサポート:Domotz
質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.6×268.3×55.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。