3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W
セット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.795 出力(W)最大出力600(110/220V AC時) 品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) 型番メーカー:APS600W-300AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
62日以内出荷

・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)
セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.835 出力(W)最大出力1200(110/220V AC時) 型番メーカー:APS1200W-200AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
62日以内出荷

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.938 出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時) 品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) 型番メーカー:APS2000W-200AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
62日以内出荷