無線/有線LANルーター :「無線AP」の検索結果
5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC
に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
伝送速度(Mbps)合計1775(574/2.4GHz +1201/5GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
高速Wi-Fi 6:1148 Mbps(2.4 GHz)と 2402 Mbps(5 GHz)合計 3550 Mbps Wi-Fiスピード。混雑した環境でも繋がる:従来規格とくらべて4倍の端末を同時に接続可能なので、大人数が集まるオフィスや学校に最適。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。2.5Gポート:2.5 Gbps イーサネットポートがスループットを向上。シームレス ローミング:複数のWi-Fi AP間を移動してもスムーズに接続先を切り替え、ビデオ会議などに影響を与えません。PoE+対応:Power over Ethernet(802.3at)対応で容易にAPの展開が可能。安全なゲストネットワーク:複数の認証方法(SMS/Facebook Wi-Fi/Voucherなど)と、強固なセキュリティに対応。
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供。従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で手軽に。
ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。PoE(Power over Ethernet/802.3at)に対応しているため容易に展開可能。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。
伝送速度(Mbps)1775
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
WiFi 6ーより高速で、より多くの端末が接続できる、最新規格のWiFi 6テクノロジーに対応した中継器です。OneMesh対応ーOneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ギガビットポート搭載ースマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。LEDでサポートールーターからの電波状況をLEDランプで確認できるので、最適な設置場所を探すのに役立ちます。ブリッジモードー有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。TetherアプリーiOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。高い互換性ー専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプWi-Fi6 中継器
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
AX5400 デュアルバンドWi-Fi 6:最大5.4GbpsのWi-Fi速度を実現します。Wi-Fiの死角をゼロに:4本の外部アンテナでWi-Fiを空間の隅々まで拡張することが可能です。APモード(ブリッジモード):中継器にLANケーブルを差し込むだけでWi-Fiのアクセスポイントとして利用可能です。シームレスなメッシュWi-Fi:Omadaメッシュ&シームレスローミングで、広いエリアでの通信におすすめな、安定したネットワークを構築します。手間をかけずに設置:ACプラグが備わっているため、コンセントに挿すだけですぐに使えます。すばやく導入:OmadaアプリやWeb管理画面から手軽に管理できます。集中型クラウド管理:Omada SDNのクラウド接続&リモート管理でネットワーク運用を効率化します。
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
WiFi 6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)
伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)
周波数(GHz)2.4
商品タイプ小型ルータ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPLCアダプタ
1箱(2個組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
5G対応メッシュWi-Fi 6ホームルーター。超高速5G接続:5G(Sub-6)に対応し、最大3.4Gbpsのダウンロード速度に対応します。超低遅延:5GとWiFi 6が低遅延の接続を可能にします。AX3000デュアルバンドWi-Fi:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)。2.5GbE対応:2.5Gbpsポートと2つのギガビットポートを搭載します。メッシュ対応:メッシュWiFiに特化して開発されたDecoメッシュが家じゅうに安定・高速のWiFiをお届けします。光回線にも対応:4G/5Gに加えて固定インターネット回線への接続も可能です。かんたん設定:スマートフォン用アプリDecoから初期設定から管理まで手軽に行うことができます。TP-Link HomeShield:有償のサブスクリプションサービスHomeShieldが包括的なセキュリティを提供します。4G/5Gの利用には別途回線の契約と、初期設定時に利用する通信会社に応じたAPNの入力作業が必要です。
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
300Mbps Wireless N Mini USB Adapter、 Realtek、 Mini Size、 2T2R、 2.4GHz、 802.11b/g/n、 USB 2.0、 2 internal antennas
仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●仕様:【ハードウェア機能】●インターフェイス:USB 2.0●ボタン:WPSボタン●寸法(幅x奥行きx高さ):39x18.35x7.87mm●アンテナ タイプ:内蔵型【ワイヤレス機能】●ワイヤレス規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n●周波数範囲:2.400~2.4835GHz【その他】●認証:CE、FCC、IC、RoHS●付属品:無線LAN子機 TL-WN823N、リソース CD、かんたん設定ガイド●システム要件:Windows 8.1(32/64bits)、Windows 8(32/64bits)、Windows 7(32/64bits)、Windows XP(32/64bits)、Mac OSx10.7~10.10、Linux●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P003D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7883-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps
伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP)
セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド
寸法(mm)43.5×46.8×69
電源802.3af/at PoE
消費電力JP版:9.8W
保存温度(℃)-40~70
インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2
周波数範囲2.4GHzおよび5GHz
動作温度(℃)0~40
各種認証VCCI、JRF
動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)
保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)
セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド
寸法(mm)43.5× 46.8 × 69
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
消費電力(W)JP版: 10
インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1
周波数範囲2.4GHzおよび5GHz
動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式コンセント埋め込み型
アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証VCCI、JRF
ボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能。壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)
セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)320
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
消費電力(W)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式壁面取り付け型(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)
セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)492
消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)
電源53.5V/ 0.81A DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。