無線/有線LANルーター :「管理機 部品」の検索結果
今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的)
保存温度(℃)-40~70
最大消費電力(W)約3
同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド
周波数範囲2.4~2.4835GHz
動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード)
動作温度(℃)0~40
アンテナ内蔵アンテナ×2
ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能
セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK
プラグタイプJP
各種認証JRF、JPA、VCCI
ボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタン
ポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2
受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PER
Wi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。