無線/有線LANルーター :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
2×2MIMO対応のDAP-P2専用パネルアンテナ。屋外で使用可能。指向性。
外形寸法(mm)230×230
動作温度(℃)-40~80℃
電波周波数(GHz)2.4~2.5
周波数(GHz)2.4
アンテナ利得(dBi)最大:14
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。