無線/有線LANルーター :「無線LAN中継器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシムラWi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps
エコ商品
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
ホワイト 質量(g)25 消費電力(W)最大2.5 電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート 対応OSiOS13以上、Android10以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20 準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2/PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch) 周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps 接続台数最大8台 アンテナ方式外付けアンテナ2本 通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所) 対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

おすすめ人気ランキング