無線/有線LANルーター :「ルーター sim」の検索結果
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約80×54×16
伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)
周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)
アズワン品番65-1891-46
伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps
伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN
周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
”デュアルSIM”が、さらに便利&快適!
これが”SIMロックフリー”の進化型。
アズワン品番65-1891-44
伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大375Mbps/送信最大50Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52
伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
SIMロックフリーでNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE/3G回線に対応。小型カードサイズ+内蔵アンテナ。約80 × 54 × 16mm / 約50g。有線LAN または USB(EoU※)で使用可能。24時間365日安定稼働のための保守機能を搭載(定時再起動、WAN回線監視機能)。クラウド型統合管理サービス「NetMeister」に対応。屋内利用に適した温度範囲0~40℃により、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御など、安定稼働が可能なエントリーモデル
仕様●電気通信事業法備考:PA-EA01A又はPA-EA01L●電気通信事業法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。