無線/有線LANルーター :「無線ルーター NEC」の検索結果
商品豆知識
Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)
周波数(GHz)6/5/2.4
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
”デュアルSIM”が、さらに便利&快適!
これが”SIMロックフリー”の進化型。
アズワン品番65-1891-44
伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大375Mbps/送信最大50Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
規格IEEE802.11ax
伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値)
周波数(GHz)2.4/5/6
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52
伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)
アズワン品番65-1891-46
伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps
伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN
周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)約80×54×16
伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)
周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大1201、2.4GHz帯:最大574(理論値)
伝送方法IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4・5
1箱
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
動作保証環境 -20~60℃。ケーブル長約5m。MMCX端子。防水IP67相当。2本1組。EA01A専用
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
EA01A/EA01L用ACアダプタ。動作保証環境 -20~60℃。ケーブル長約1m。USB micro-B - AC101V
1台
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
EA01A/EA01L用USB電源ケーブル。ケーブル長約1.5m。USB micro-B -AWG22電源ケーブル(赤5V、黒GND)
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
EA01A/EA01L用USBケーブル。ケーブル長約1m。USB micro-B - Type-A
1台
¥1,458
税込¥1,604
8日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。