8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USBケーブル01
EA01A/EA01L用USBケーブル。ケーブル長約1m。USB micro-B - Type-A
1台
1,458 税込1,604
翌日出荷

NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USB電源ケーブル01
EA01A/EA01L用USB電源ケーブル。ケーブル長約1.5m。USB micro-B -AWG22電源ケーブル(赤5V、黒GND)
1台
2,098 税込2,308
翌日出荷

EA01A/EA01L用ACアダプタ。動作保証環境 -20~60℃。ケーブル長約1m。USB micro-B - AC101V
1台
4,098 税込4,508
翌日出荷

IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約80×54×16 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps 伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB) 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

NECプラットフォームズEX51Cクレードル
専用クレードルは、有LAN(1000BASE-T)を1ポート搭載。 (色はブラックのみ)
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●LANインタフェース〇インタフェース:1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)x1〇伝送速度:1、000Mbps●ACアダプタインタフェース:USB Type-Cx1ポート(ACアダプタ接続用ポート ※USB通信はできません。●ヒューマンインタフェース:POWERランプ / LINKランプ●外形寸法 / 質量:約143(W)x44(D)x28(H)mm(突起部除く)/約72g●コード番号:N3A001P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7767-58
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く) アズワン品番65-1891-46 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps 伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

NECプラットフォームズAterm MR10LN SW
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52 伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps 伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

NECプラットフォームズAtermMR05LN
”デュアルSIM”が、さらに便利&快適! これが”SIMロックフリー”の進化型。
アズワン品番65-1891-44 伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大375Mbps/送信最大50Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps 伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷