無線/有線LANルーター :「有線 lan 無線 化」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷