2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP QHora-322: 2.5/10G high speed QuWAN VPN router QHora-322は、3 x 10GbEおよび6 x 2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業クラスのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。 QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御されたルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。 ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-322 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。 QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。 また、セキュリティを強化するため、QHora-322 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター 仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○ セット内容QHora-322、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG) 寸法(mm)226×140×44.4 質量(kg)1.08 電源(V)DC12 消費電力(W)36 メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC 使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72 動作温度(℃)0~+40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと) 伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.3an 10G BASE-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control ポートイーサネットポート数:9、10GbE BASE-T(RJ45):3×10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)、2.5GbE (RJ45):6、USB 3.2 Gen1 ポート:1 ※ルーターのFTPサービス用USBストレージ接続専用 認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCA ボタン仕様リセット
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷

QNAP QHora-321: 2.5G high speed QuWAN VPN router QHora-321は、6つの2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業グレードのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。 QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御のルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。 ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-321 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。 また、セキュリティを強化するため、QHora-321 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター 仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○ セット内容QHora-321、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG) 寸法(mm)166.4×145.7×29.85 質量(kg)0.81 電源(V)DC12 消費電力(W)36 メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC 使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72 動作温度(℃)0~+40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと) 伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control ポートイーサネットポート数:6、2.5GbE (RJ45):6 認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCA ボタン仕様リセット
1台
88,980 税込97,878
23日以内出荷

おすすめ人気ランキング