絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • TP-LINK(129)
  • BUFFALO(バッファロー)(71)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • サン電子(PC)(61)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(29)
  • NEC(27)
  • Cisco(シスコ)(27)
  • エレコム(22)
  • NETGEAR(21)
  • アライドテレシス(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • MOXA(16)
  • amnimo(アムニモ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • Cisco Systems(Meraki)(12)
  • ソニックウォール(11)
  • サイレックス・テクノロジー(8)
伝送方法
  • IEEE802.11ax(8)
周波数(GHz)
  • 2.4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-CBL-SERU Console Adapter Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-CBL-SERU Console Adapter CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surface HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surfaceHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter B HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter BHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
質量(g)49.9(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
欠品中
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
法人向け屋内用アクセスポイント 802.11ax (Wi-Fi6) 4x4:4 最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4質量(g)775電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)データレート(Mbps)最大5374デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
Aruba AP-505 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
周波数(GHz)2.4/5
Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
無線LANアクセスポイント。
AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-box HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-boxHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Aruba AP-535 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-535 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
欠品中
Aruba AP-515 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-515 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27 HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27HP(日本ヒューレット・パッカード)
57,980税込63,778
1個
欠品中
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket kit (10-pack) type D: solid surface HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket kit (10-pack) type D: solid surfaceHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16 HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16HP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
AP-303H-MNTW Wall Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-303H-MNTW Wall Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,698税込5,168
1台
欠品中
HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc Mnt HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc MntHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
HPE ANW ANT-2x2-256O-6 Omni Dir Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW ANT-2x2-256O-6 Omni Dir AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
HPE Aruba Networking AP-MNT-U Campus AP Mount Bracket Kit Universal HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-MNT-U Campus AP Mount Bracket Kit UniversalHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
HPE MSR1002X 4 AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR1002X 4 AC RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.85サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6)消費電力(W)30(最大)外形寸法(cm)36×30×4.42ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる)発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h)処理量最大500KppsポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
Aruba 9004 (JP) LTE Branch Gateway HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9004 (JP) LTE Branch GatewayHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking 9004(JP)LTE Gateway
Aruba Instant On AP25 Flush Mount Sleeve HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 Flush Mount SleeveHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,498税込2,748
1台
欠品中
Aruba Instant On AP25(R9B35A)専用フラッシュマウントスリーブ Aruba Instant On AP25を見た目にすっきりと設置するためのオプション品です(マウントキットは本体標準同梱)
質量(g)45.4(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×10.2×0.8(3×4×0.3 in)
Aruba AP-503H (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-503H (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)290タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×GE+2×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax APHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Aruba AP-505H (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505H (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
欠品中
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可質量(g)360タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC48規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×2.5GE+4×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
Aruba AP-EX (JP) Outdoor 11ax Hazloc AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-EX (JP) Outdoor 11ax Hazloc APHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
対応IEEE802.11ax対応(Wi-Fi 6)機能2.5Gアップリンク、Smart Rate、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(4.8Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPassソフトウェアバージョンArubaOS ver8.7以降での対応になります
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
HPE Aruba 8325 650W 100-240VAC Front-to-Back Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 8325 650W 100-240VAC Front-to-Back Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 8325 650W 100-240VAC Back-to-Front Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 8325 650W 100-240VAC Back-to-Front Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
Aruba Meridian AT-BT10 Zip Strap Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Meridian AT-BT10 Zip Strap MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
Aruba Meridian AT-BT10 Snap Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Meridian AT-BT10 Snap MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
Aruba LS-BT20-5 BLE 5pk Batt Beacons HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba LS-BT20-5 BLE 5pk Batt BeaconsHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
Aruba AP-514 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-514 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Aruba AP-504 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-504 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
ラックマウントキット。Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit。
Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
HPE ANW 9106 Gateway HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 9106 GatewayHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
8日以内出荷
HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W SwchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない備考48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート電源100~127/200~240VAC、定格本体質量(g)4790最大消費電力(W)980,980(最大)通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
無線/有線LANルーター