絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • TP-LINK(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • NEC(17)
  • Cisco(シスコ)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • サン電子(PC)(13)
  • エレコム(11)
  • アライドテレシス(11)
  • Cisco Systems(Meraki)(9)
  • NETGEAR(8)
  • NECプラットフォームズ(6)
  • j5 create(6)
  • amnimo(アムニモ)(5)
  • 京セラ(2)
  • ピクセラ(2)
  • DHA Corporation(2)
  • UQコミュニケーションズ(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
伝送方法
  • IEEE802.11ax(5)
周波数(GHz)
  • 2.4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-CBL-SERU Console Adapter Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-CBL-SERU Console Adapter CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-box HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-E Campus AP mount bracket (Qty 1) type E: wall-boxHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surface HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surfaceHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
質量(g)49.9(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter B HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter BHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
Aruba AP-505 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
周波数(GHz)2.4/5
Aruba AP-535 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-535 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
欠品中
Aruba AP-515 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-515 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
Aruba 9004 (JP) LTE Branch Gateway HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9004 (JP) LTE Branch GatewayHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking 9004(JP)LTE Gateway
Aruba AP-503H (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-503H (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)290タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×GE+2×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax APHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
Aruba AP-514 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-514 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
HPE ANW AP-720-CVR-20 20-pack HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW AP-720-CVR-20 20-packHP(日本ヒューレット・パッカード)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt Install Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt Install Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
仕様壁/ハンギング型、調整可能タイプ
Aruba AP-585 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可質量(g)5240タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)-40~65インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE位置屋外(IP66/67)給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールUSB-CソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket kit (10-pack) type E: wall-box HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket kit (10-pack) type E: wall-boxHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
無線/有線LANルーター