6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-MC-SFP AP SFP Media Converter
仕様Fiber Media Converter
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR1002X 4 AC Router
質量(kg)4.85 サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6) 消費電力(W)30(最大) 外形寸法(cm)36×30×4.42 ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる) 発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h) 処理量最大500Kpps ポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1 入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-587 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)4510 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90° 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5240 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-584 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5520 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング