858件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,698 税込5,168
8日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP22D
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP22D。
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ハイテクインターV3000 照準器
V3000 照準器【オプション製品】
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

V3000/5000 標準タイプ チルト付きブラケット【オプション製品】
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ【オプション製品】
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Airルーター。高速WiFi 6:最大2402Mbps(5GHz)&574Mbps(2.4GHz)の速度を提供し、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムで接続端末の位置を自動検出し、信号を集中的に送ることで安定した接続をサポートします。超低遅延:反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh:EasyMeshに互換性のあるルーターや中継器と組み合わせれば、シームレスなメッシュネットワークを構築可能です。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)5GHz:2402(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax) 周波数(GHz)2.4、5
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

5G対応メッシュWi-Fi 6ホームルーター。超高速5G接続:5G(Sub-6)に対応し、最大3.4Gbpsのダウンロード速度に対応します。超低遅延:5GとWiFi 6が低遅延の接続を可能にします。AX3000デュアルバンドWi-Fi:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)。2.5GbE対応:2.5Gbpsポートと2つのギガビットポートを搭載します。メッシュ対応:メッシュWiFiに特化して開発されたDecoメッシュが家じゅうに安定・高速のWiFiをお届けします。光回線にも対応:4G/5Gに加えて固定インターネット回線への接続も可能です。かんたん設定:スマートフォン用アプリDecoから初期設定から管理まで手軽に行うことができます。TP-Link HomeShield:有償のサブスクリプションサービスHomeShieldが包括的なセキュリティを提供します。4G/5Gの利用には別途回線の契約と、初期設定時に利用する通信会社に応じたAPNの入力作業が必要です。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz) 周波数(GHz)6/5/2.4
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
伝送速度(Mbps)合計1775(574/2.4GHz +1201/5GHz) 周波数(GHz)2.4/5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

AX5400 トライバンドWi-Fi 6中継器。AX5400 WiFi:2402Mbps(5GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+574Mbps(2.4GHz)。トライバンド:3つのバンドに対応することで混雑を避け、接続可能台数の増加と高速通信が可能になりました。160MHzチャンネル幅:チャンネル幅を拡張することでネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。もっと繋がる:最大96台の端末を同時に接続可能です。シームレスローミング:OneMeshに対応し、快適なメッシュネットワークの構築が可能です。ブリッジモード:ギガビットポートとルーターを接続することで、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+ 2402(5GHz)+574(2.4GHz) 周波数(GHz)2.4/5
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

高速WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の高速接続を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ハイゲインアンテナ:ルーターから離れた場所でも途切れない接続をサポートします。低遅延:OFDMAとMU-MIMOに対応し、効率的なPCのWiFi接続を可能にします。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータを安全に守ります。
伝送速度(Mbps)最大1800(1201:5GHz + 574:2.4GHz) 周波数(GHz)2.4/5
1個
特価
4,842 税込5,326
当日出荷

AXE11000 トライバンドメッシュWi-Fi 6Eシステム。AXE11000 トライバンドWiFiは4804Mbps(6GHz)、4804Mbps(5GHz)、1148Mbps(2.4GHz)に対応。6GHz対応により、電波干渉のない6GHz帯で高速かつ信頼性の高いWiFi接続が可能。16ストリームWiFiで複数の端末と同時にデータの送受信に対応します。10Gポートと2つのギガビットポートを搭載し、高速で安定した有線接続が利用可能。10Gポートと高速WiFiに対応しているので、メッシュネットワークのゲートウェイに最適です。AIメッシュ機能により、複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替わります。TP-Link HomeShieldがネットワークやIoT機器を守り、お家のネットワークを安全に保ちます。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでかんたんに設定できます。
伝送速度(Mbps)4804 周波数(GHz)2.4/5
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ。Aruba ANT-4x4-D707 Dual-Band 7dBi Panel V/H/+/-45 4 Element MIMO Outdoor Antenna。
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo Router
固定ポートEthernetルーター。HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo Router。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR2003X AC Router
モジュール式Ethernetルーター。HPE FlexNetwork MSR2003X AC Router。
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

8ストリームに対応し合計6000Mbpsの超高速接続を実現します。一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。 1Gbpsに加えて2.5Gbpsポートも搭載し、安定した高速接続が可能です。接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。 よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。Tetherアプリから手軽にセットアップできます。
伝送速度(Mbps)2.4GHz:1148/5GHz:4804 伝送方法IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz 周波数(GHz)2.4/5 無線規格IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Wi-Fi6対応AP
WiーFi6対応ネットワークアクセスポイント。
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷

最大6.0Gbps(4804Mbps + 1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。2.5Gbps WAN/LANポートx1 + ギガビットWAN/LANポートx1 + ギガビットLANポートx3 + USB 3.0ポートx1と多彩に備えており、ニーズに応じた快適な接続をサポートします。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵しており、広範囲をカバー可能です。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。クアッドコアプロセッサーがたくさんの接続端末や高負荷なアプリケーションもサクサク処理し、スムーズな動作を実現します。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。OneMesh対応中継器と組み合わせることでお家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

PoEスイッチとOmadaコントローラー機能を併せ持った一体型ルーター。1.2GHzデュアルコアCPUと1GB DDR3メモリに最大12個のギガビットポートを搭載。2つのギガビットSFP WAN/LANポート。
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

集中型クラウド管理。クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利。WANポートとWAN/LAN 10GE SFP+ポートが広大な帯域幅を提供。光ファイバーとRJ45を介した複数回線のロードバランスによるユーティライゼーションの向上。エンタープライズ標準のSSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN/L2TP over IPSec VPNに対応しており、拠点や在宅勤務での利用に最適。
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1900Mbps WiFi スピード-3x3 MU-MIMOに対応し、最大1900Mbps(600Mbps+1300Mbps)の高速WiFiで4K動画のストリーミングもラクラク再生。 100台近い端末が繋がった混雑したネットワークでもDecoはトラフィックを処理。 DecoのWiFiは、何台のユニットを設置しても接続先のSSIDが1つに統一されているので、スマートフォンなどを持って家の中を移動しても最適なDecoユニットに接続先を自動で切り替え。 ギガビット対応のWAN/LANポートを3つ備えているので、高速の有線接続も利用可能。 オンライン時間や好ましくないウェブサイトのブロックなど、家族のメンバー毎にプロファイルを作成して管理が可能。 通常のルーターとしてはもちろんブリッジモード(アクセスポイント)にも対応しているので、ルーターが貸与されている環境でもメッシュWiFiを構築可能。 Decoの設定管理はすべて専用設計のスマートフォンアプリで行うため、迷うことなく設定可能。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1900Mbps WiFi スピード-3x3 MU-MIMOに対応し、最大1900Mbps(600Mbps+1300Mbps)の高速WiFiで4K動画のストリーミングもラクラク再生。 100台近い端末が繋がった混雑したネットワークでもDecoはトラフィックを処理。 DecoのWiFiは、何台のユニットを設置しても接続先のSSIDが1つに統一されているので、スマートフォンなどを持って家の中を移動しても最適なDecoユニットに接続先を自動で切り替え。 ギガビット対応のWAN/LANポートを3つ備えているので、高速の有線接続も利用可能。 オンライン時間や好ましくないウェブサイトのブロックなど、家族のメンバー毎にプロファイルを作成して管理が可能。 通常のルーターとしてはもちろんブリッジモード(アクセスポイント)にも対応しているので、ルーターが貸与されている環境でもメッシュWiFiを構築可能。 Decoの設定管理はすべて専用設計のスマートフォンアプリで行うため、迷うことなく設定可能。
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR 4-port GbE Combo SIC Module
HPE FlexNetwork MSR Routerシリーズ用モジュール。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR3016 AC Router
中規模から大規模のブランチオフィスに最適なルーターです。
1個
559,800 税込615,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR4000 SPU-100-X1 Service Processing Unit
HPE FlexNetwork MSR Routerシリーズ用モジュール。
1個
909,800 税込1,000,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR3026 Router
中規模から大規模のブランチオフィスに最適なルーターです。
1個
909,800 税込1,000,780
9日以内出荷

Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 ラックマウントキット。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット。
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

1個
869,800 税込956,780
9日以内出荷

SonicWall TZ 670本体。 FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
1個
619,800 税込681,780
9日以内出荷

1個
839,800 税込923,780
9日以内出荷

SonicWall TZ 570 Wireless 本体。 FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
1個
549,800 税込604,780
9日以内出荷

ソニックウォールTZ470W用 STATEFUL HA UPGRADE
TZ470W用ステートフルHAライセンス。
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)