332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAPS-1266 エアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) 動画あり
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 64台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵 質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー 最大消費電力(W)9.6 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間3年間 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-20 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書 質量(g)約800 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)18 動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-15 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
エコ商品
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 質量(g)約370 規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1(コネクタ形状:RJ-45) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13 対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず) 消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ) 使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB 伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps グリーン購入法適合 無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2) 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
31,980 税込35,178
欠品中

屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供 屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能 DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 建物間の通信を低コストで実現 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 安心の最長5年保証 オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個 質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず) 電源PoE IEEE802.3atに対応 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)25.5(規格値) 動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと) 取得規格VCCI ClassB セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-16 伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps 伝送方法DSSS/OFDM/MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps 伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

手頃に高速のWi-Fiを提供できるアクセスポイント。無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる。外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能。機密情報をしっかり守るセキュリティー。ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理。来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能
データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング) 周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch) 動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く) 本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む) 規格VCCI Class B 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー 最大消費電力(W)16.3 セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター アンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵) 準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CD インターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信 端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ 端子形状RJ-45型8極コネクター ホワイト
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
寸法(mm)160.9×160.9×33.25 質量(g)412 ポート数2.5G LAN×1 速度AX1800 (1201 + 574 Mbps) 最大接続台数200 接続台数(同時)50
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント 仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む) 性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps) 質量(kg)0.88(付属品含まず) 規格【電波障害規格】VCCIクラスA ポート数1ポート(10M/100M/1G) 電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A 設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く) 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能 最大消費電力(W)10.8 動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201 周波数(GHz)2.4/5 ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

デュアル無線 8×8:8/4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1.57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)260×260×58 最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 38.2、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25.1、DC給電: 38.5 ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps) 入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。
伝送速度(Mbps)1775 電源100~240VAC、50/60Hz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定) メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2 方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム) 規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s) アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能 対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44 質量(g)1045 付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド 仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント 仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む) 性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps) 質量(kg)0.88(付属品含まず) 規格【電波障害規格】VCCIクラスA ポート数1ポート(10M/100M/1G) 電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A 設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く) 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能 最大消費電力(W)10.8 動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201 周波数(GHz)2.4/5 ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps 伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 ) 周波数(GHz)2.4/5
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80 最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29 ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps) 入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

TP-LINKEAP245
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps 伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ 材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス 質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300 外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能 本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず) 設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント 最大消費電力(W)「ハードウェア」19 メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB 動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵 セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個 発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402 インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :- プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3) 伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax 無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム) 周波数(GHz)2.4/5/6 接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台 IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24 アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力 拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能 状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き 各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ) LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.00.02 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ 材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス 質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300 外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能 本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず) 設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント 最大消費電力(W)「ハードウェア」16 メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB 動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz 共用アンテナ 2 本、5GHzアンテナ 2 本、合計 4 本を本体に内蔵 セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個 発熱量(KJ/h)「ハードウェア」57.6 インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :- プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3) 無線MIMO方式→5GHz:MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム) 接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯:最大 100 台、合計 170 台 IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24 アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.1A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.28A ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力 拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能 周波数帯域(GHz)2.4/5 対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari 無線LAN2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps) 5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2402Mbps)6GHz帯無線LAN規格:- セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能 状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き 各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ) LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷

RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
1台
1,988 税込2,187
翌日出荷

RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

AT-TQm1402(RoHS対応)は、IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型でコストパフォーマンスに優れた無線LANアクセスポイントです。AT-TQ5403と同等のハードウェアスペックでありながら、ソフトウェアを小規模向けに設定しており、シンプルに無線を導入したい方に最適です。
伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac 周波数(GHz)2.4/5
1台
19,880 税込21,868
翌日出荷

Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大6.5Gbps、Triple Band(5GHz-Low、5GHz-High、2.4GHz)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを2ポート実装。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512 付属品壁/天井取り付け用ブラケット 備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M 本体質量(g)1400 インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定) 伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) 通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、動作モードを自律型(FATモード)に絞ったエントリーモデルです。無線ポートはDualバンド(5G/2.4GHz)、有線ポートは 1G Ethernet(PoE受電)を搭載。リミテッドライフタイム保証に対応
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大2.8Gbps、Triple Band(5GHz-Low、2.4GHz573Mbps、2.4GHz400Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37 ポート10/100/1000BASE-T ×1 入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

Nuclias対応屋外用(IP67準拠)無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-3621PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
伝送速度(Mbps)合計1775(574/2.4GHz +1201/5GHz) 周波数(GHz)2.4/5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。デュアルバンド
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

AT-TQ7403は、最新規格であるIEEE 802.11ax(Wi-Fi6E)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。アンテナには2x2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯、6GHz帯の同時使用が可能です。
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

BLEインタフェース搭載(将来予定)、Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大1.7Gbps、デュアルBand(5GHz1.2Gbps、2.4GHz573Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応()、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

無線LANアクセスポイント用ACアダプタ無線LANアクセスポイント用ACアダプタ。
対応機種DBAシリーズ・DBA-2820P/DBA-2720P/DBA-2620P/DBA-2520P、DWLシリーズ・DWL-X8630AP/DWL-7620AP/DWL-6620APS、DAPシリーズ・DAP-2680/DAP-2610
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

Wi-Fi 6で高速通信:最大5952Mbps(5GHz:4804Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)の安定した通信を実現。4x4 MIMO技術と高い送信電力を備えた内蔵型デュアルバンドアンテナで超広範囲をカバー。HE160・1024-QAMなどのWiFi 6テクノロジーを実装。Omada SDNプラットフォームで効率的に一元管理。便利機能を搭載:Omadaメッシュ・シームレスローミングなど。802.3at PoE+およびDC電源に対応(電源アダプターは含まれていません)。
伝送速度(Mbps)最大5952(5GHz:4804 + 2.4GHz:1148) 周波数(GHz)5/2.4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

約5Kgまでの重さに耐えうる高い安定性、柔軟な設置方法(支柱/壁面)、150°角度調整可能、防水仕様なので屋外での使用も安心。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

AT-TQm6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
1台
82,480 税込90,728
8日以内出荷

デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
1個
30,980 税込34,078
欠品中